曜日別特売
B-1131-8 ステンレス 首長アイボルト TAKIGEN(タキゲン) 61112808

B-1131-8 ステンレス 首長アイボルト TAKIGEN(タキゲン) 61112808
B-1131-8 ステンレス 首長アイボルト TAKIGEN(タキゲン) 61112808

ステンレス 首長アイボルト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M8
ねじ寸法MM8
内容量1個注文コード61112808品番B-1131-8
販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609
用途キュービクル・配分電盤寸法MM8寸法L(mm)50使用荷重(kN)0.79質量(g)50寸法D1(Φmm)32.6材質ステンレス鋼(SUS304)ねじ径M8表面処理電解処理寸法D2(Φmm)20寸法D3(Φmm)6.3寸法H1(mm)33.3寸法H2(mm)17ねじ寸法MM8アイ部内径(Φmm)20寸法D4(Φmm)16ナット幅(mm)13ナット高H(mm)6.5タキゲンコード12954
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61112808
2017-11-23
用途: 小型船舶係留用に使用
隠岐包装株式会社

係留ロープをとる為のアイボルト。首長にすればより深くコンクリートアンカーが打ち込め強度が望めました。現時点ではなんの問題もなく使っています。後は耐用年数が気になるところです。

対象商品 : 61112808
2018-09-01
用途: 機会メンテナンス

安い。使ってみましたが、何の問題もありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする