曜日別特売
B-1131-22 ステンレス 首長アイボルト TAKIGEN(タキゲン) 61112853

B-1131-22 ステンレス 首長アイボルト TAKIGEN(タキゲン) 61112853
B-1131-22 ステンレス 首長アイボルト TAKIGEN(タキゲン) 61112853

ステンレス 首長アイボルト

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径M22
ねじ寸法MM22
内容量1個注文コード61112853品番B-1131-22
販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
用途キュービクル・配分電盤寸法MM22寸法L(mm)50使用荷重(kN)7.35質量(g)690寸法D1(Φmm)81材質ステンレス鋼(SUS304)ねじ径M22表面処理電解処理寸法D2(Φmm)44寸法D3(Φmm)18.5寸法H1(mm)84寸法H2(mm)43ねじ寸法MM22アイ部内径(Φmm)44寸法D4(Φmm)40ナット幅(mm)32ナット高H(mm)18タキゲンコード10783
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61112808
2017-11-23
用途: 小型船舶係留用に使用
隠岐包装株式会社

係留ロープをとる為のアイボルト。首長にすればより深くコンクリートアンカーが打ち込め強度が望めました。現時点ではなんの問題もなく使っています。後は耐用年数が気になるところです。

対象商品 : 61112808
2018-09-01
用途: 機会メンテナンス

安い。使ってみましたが、何の問題もありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする