曜日別特売
B-1131-24 ステンレス 首長アイボルト TAKIGEN(タキゲン) 61112862

B-1131-24 ステンレス 首長アイボルト TAKIGEN(タキゲン) 61112862
B-1131-24 ステンレス 首長アイボルト TAKIGEN(タキゲン) 61112862

ステンレス 首長アイボルト

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径M24
ねじ寸法MM24
内容量1個注文コード61112862品番B-1131-24
販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
用途キュービクル・配分電盤寸法MM24寸法L(mm)50使用荷重(kN)9.32質量(g)960寸法D1(Φmm)90材質ステンレス鋼(SUS304)ねじ径M24表面処理電解処理寸法D2(Φmm)50寸法D3(Φmm)20寸法H1(mm)90寸法H2(mm)45ねじ寸法MM24アイ部内径(Φmm)50寸法D4(Φmm)45ナット幅(mm)36ナット高H(mm)19タキゲンコード10784
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61112808
2017-11-23
用途: 小型船舶係留用に使用
隠岐包装株式会社

係留ロープをとる為のアイボルト。首長にすればより深くコンクリートアンカーが打ち込め強度が望めました。現時点ではなんの問題もなく使っています。後は耐用年数が気になるところです。

対象商品 : 61112808
2018-09-01
用途: 機会メンテナンス

安い。使ってみましたが、何の問題もありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする