曜日別特売
B-1135-8 ステンレス チェイン止め金具 TAKIGEN(タキゲン) 61112975

ステンレス チェイン止め金具

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は寸法Lなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法L(mm)
80
注文コード
61112975
品番
B-1135-8
販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
12
寸法D(Φmm)
8
寸法W(mm)
9
使用荷重(N)
800
材質
ステンレス
タキゲンコード
11504

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする