TAKIGEN(タキゲン)
ステンレスワンタッチステー(収縮L1=170)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
左右区別
左用
左用
右用
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61113133
品番
B-1223-11-L
販売価格(税込)
¥2,102
販売価格(税別)
¥
1,911
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定します。閉める時は少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途
計測機器・通信機器
寸法L1(mm)
170
寸法L2(mm)
270
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
左右区別
左用
質量(g)
148
許容荷重(N)
147
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
12795