曜日別特売
B-1223-11-R ステンレスワンタッチステー(収縮L1=170) TAKIGEN(タキゲン) 61113142

 

B-1223-11-R ステンレスワンタッチステー(収縮L1=170) TAKIGEN(タキゲン) 61113142
B-1223-11-R ステンレスワンタッチステー(収縮L1=170) TAKIGEN(タキゲン) 61113142

ステンレスワンタッチステー(収縮L1=170)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
左右区別右用
内容量1個注文コード61113142品番B-1223-11-R
販売価格(税込)¥2,102
販売価格(税別)
1,911

ステンレス製で耐食性に優れています。
扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定します。閉める時は少し持上げるとストッパーが解除されます。

用途
計測機器・通信機器
寸法L1(mm)170寸法L2(mm)270材質ステンレス鋼板(SUS304)左右区別右用質量(g)148許容荷重(N)147表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード12796
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする