TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス スプリング付蝶番
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法W(mm)
50
50
38
32
寸法t(mm)
2
2
1.5
1.2
寸法L(mm)
100
170
100
66
48
32
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61113273
品番
B-1246-2
販売価格(税込)
¥1,300
販売価格(税別)
¥
1,182
バスケットに入れる
ばねの耐久性が優れているので、頻度の多い使用に適しています。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
船舶・車両などの操作盤
寸法L(mm)
100
寸法t(mm)
2
寸法D1(Φmm)
8
寸法D2(Φmm)
12
寸法W(mm)
50
寸法d(Φmm)
5.3
寸法P1(mm)
40
寸法P2(mm)
40
寸法P3(mm)
34
N
6
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
130
表面仕上げ
光沢バレル研摩
タキゲンコード
13258
定格トルク(cN・m)
90°:20.4、180°:12.8