曜日別特売
B-1479 ステンレス フリーワンタッチステー TAKIGEN(タキゲン) 61114007

B-1479 ステンレス フリーワンタッチステー TAKIGEN(タキゲン) 61114007
B-1479 ステンレス フリーワンタッチステー TAKIGEN(タキゲン) 61114007

ステンレス フリーワンタッチステー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61114007品番B-1479
販売価格(税込)¥3,033
販売価格(税別)
2,757

ステンレス製で耐食性に優れています。
蓋を開けるとストッパーの作動により蓋が任意の位置で固定します。閉める時はステーを一杯に伸ばすとストッパーが解除します。
スペースをとらない薄型タイプ
左右兼用型

用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)、アーム用ガイド(POM)表面仕上げ本体:ヘアライン仕上、ブラケット:バレル研磨タキゲンコード11636
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする