TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス トラックヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タキゲンコード
10846
10847
10846
11424
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61114594
品番
B-1589-C
販売価格(税込)
¥4,016
販売価格(税別)
¥
3,651
バスケットに入れる
ステンレスで耐食性に優れています。
平型(B-1589-C)があります。
軸は抜差し可能で取付けが簡単です。
カール部を溶接しています。
用途
特装車・平ボディー・ウイング車
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
付属品
割ピン・ワッシャー
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
10846