※右用です
TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス スライドヒンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
タキゲンコード
11854
11854
12445
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61114673
品番
B-1864-1-L
販売価格(税込)
¥5,196
販売価格(税別)
¥
4,724
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
開扉時は、扉が前方に突き出してますので、本体を傷つけません。
扉は180°開きます。
左用
用途
特装車・振動機器・バス
寸法L(mm)
39.5
寸法t(mm)
2.5
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
560
タキゲンコード
11854