曜日別特売
C-30-NG-79-N-EP-UL 難燃性グロメット(Φd =20 H2=1.5) TAKIGEN(タキゲン) 61116073

C-30-NG-79-N-EP-UL 難燃性グロメット(Φd =20 H2=1.5) TAKIGEN(タキゲン) 61116073
C-30-NG-79-N-EP-UL 難燃性グロメット(Φd =20 H2=1.5) TAKIGEN(タキゲン) 61116073

難燃性グロメット(Φd =20 H2=1.5)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61116073品番C-30-NG-79-N-EP-UL
販売価格(税込)¥65
販売価格(税別)
59

難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)

用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)25寸法H1(mm)6.5寸法H2(mm)1.5寸法R(mm)1.2寸法d(Φmm)20材質EPDMブラック質量(g)3種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)20硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24161
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする