曜日別特売
C-35-A 鍵違い システムロック TAKIGEN(タキゲン) 61117972

システムロック

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ鍵違い1ヵ所抜け
内容量1個注文コード61117972品番C-35-A 鍵違い
販売価格(税込)¥1,098
販売価格(税別)
998

マスター装置・グランドマスター装置ができます。
1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。

用途
自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカー
D600付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)54タイプ鍵違い1ヵ所抜け推奨トルク(N・m)(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86材質(キー)黄銅板鍵違い数(最大)800通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード21169
注意
※錠前に無理な力が掛かると破損の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 機械室メンテナンス
建設業・工事業

作業自体は簡易ですが、ナットの締め付け不良を起こしやすい。
簡単につけれる=簡単に外れる?

2025-02-14
用途: 小物入れ
その他業種

取り付けが簡単でしっかりと施錠できて満足してます。

対象商品 : 61117963
2022-04-24
用途: ポストカギの交換
不動産業

雨風により、ポストのカギ穴にゴミ錆など溜まり回らなくなった。モノタロウさんで調べたら安価に交換できそうなので購入。気持ち良く回るようになり助かった。

対象商品 : 61117963
2021-03-09
用途: マンションの集合ポストの鍵交換(個人)
サービス業

ポストの鍵穴の中で、鍵が折れてしまいました。
品番を検索して、こちらを見つけました。
ロックする金具の長さは違いましたが、壊れた既存の物をそのまま使い、直す事が出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする