TAKIGEN(タキゲン)
クリーンキャッチ
商品レビューを投稿する
内容量
1個
吸着力(N)
A面:14±20%、B面:4.9±20%
注文コード
61118234
品番
C-56-B-4 White
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥495
販売価格(税別)
¥
450
バスケットに入れる
この商品は
吸着力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。
受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用
取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。
図中のA面とB面いずれでも吸着します。
用途
クリーンルーム内の機器
寸法H1(mm)
10
寸法H2(mm)
2
寸法L1(mm)
38
寸法L2(mm)
24
寸法L3(mm)
3.2
寸法L4(mm)
40
寸法P1(mm)
31
寸法P2(mm)
32
寸法W1(mm)
10
寸法W2(mm)
11
寸法W3(mm)
5.6
寸法W4(mm)
5
寸法t(mm)
1.5
材質
マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
質量(g)
14
吸着力(N)
A面:14±20%、B面:4.9±20%
材質(ケース)
ポリアセタール(POM)
標準色
白
寸法M
3
タキゲンコード
23025