曜日別特売
C-90-2 ボールキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 61118672

C-90-2 ボールキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 61118672
C-90-2 ボールキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 61118672

ボールキャッチ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)15
内容量1個注文コード61118672品番C-90-2
販売価格(税込)¥337
販売価格(税別)
¥306

高温、多湿に最適です。
スムーズに抜差しできます。

用途
小型配分電盤・計測機械・工作機械
寸法H1(mm)
10
寸法H2(mm)
11
寸法H3(mm)
13.5
寸法L1(mm)
43
寸法L2(mm)
25
寸法L3(mm)
6
寸法P1(mm)
35
寸法P2(mm)
16
寸法W1(mm)
8
寸法W2(mm)
7.5
寸法t1(mm)
2.5
寸法t2(mm)
2.5
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
15
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)
(参考)抜き:8.8、差し:19.6
寸法M
M3
タキゲンコード
20360

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: お風呂の網戸キャッチ

タキゲン商品なので、商品は問題なし。
モノタロウで購入した方が、手続きが楽。

対象商品 : 61118663
2025-05-15
用途: キッチン収納のとびらさ
たかまつ法律事務所 様(サービス業)

残念ながら、うまく、取り付けできませんでした。他のものを試してみたいと思います。

対象商品 : 61118672
2022-05-13
用途: 郵便ポストのロック
運輸・通信業

35年前に販売された1,500戸の一戸建て団地に住んでおります。皆同じ郵便ポストですがロックが甘くなり、口がきちんと閉まりません。あるお家はパンツのゴムで止めたりしていますが、同じ部品がモノタローにある事を発見。早速取り付けましたところ35年前のポストに戻りました。感激!

対象商品 : 61118663
2022-08-29
用途: 焙煎機の開閉時のストッパーとして使用
有限会社オフィスマリ 様(飲食業)

メーカーから購入するより価格が安くでいい大変よかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする