TAKIGEN(タキゲン)
シリンダー付ラッチ錠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
シリンダ:快削黄銅棒(C3604BD)
注文コード
61119108
品番
C-134-2-TAK80 W/2
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
鍵・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが7mm作動します。鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
付属品
キー2本
材質
シリンダ:快削黄銅棒(C3604BD)
材質(本体)
ステンレス鋼板(SUS304)
材質(キー)
黄銅板(C3713P)
表面仕上げ
表面仕上:シリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)、本体:光沢バレル研磨
タキゲンコード
23761