C-150-3 スプリングパチン錠 TAKIGEN(タキゲン) 61119266

スプリングパチン錠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個引張荷重(N)21寸法D1(Φmm)27タキゲンコード20445注文コード61119266品番C-150-3
販売価格(税込)¥325
販売価格(税別)
295

ばねが強力で振動機器に最適

用途
車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱
寸法D1(Φmm)27寸法D2(Φmm)2寸法H1(mm)10寸法H2(mm)8.5寸法L2(mm)23寸法L3(mm)8寸法L4(mm)16寸法L5(mm)30寸法P1(mm)10寸法P2(mm)16寸法W1(mm)12寸法W2(mm)23寸法d(Φmm)3.2寸法t1(mm)1寸法t2(mm)1.5引張荷重(N)21材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)14表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20445
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする