TAKIGEN(タキゲン)
大型パチン錠
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61119503
品番
C-172
販売価格(税込)
¥1,176
販売価格(税別)
¥
1,069
バスケットに入れる
締付け強度が優れています。
用途
大型筺体の蓋止め・工作機械・特殊車両
引張荷重(N)
588
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
140
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20480
注意
※本体への取付けは溶接付けでお願いします。