曜日別特売
C-176-A-M4(旧番 C-176-A-4) フローティングナット(M4用) TAKIGEN(タキゲン) 61119634

C-176-A-M4(旧番 C-176-A-4) フローティングナット(M4用) TAKIGEN(タキゲン) 61119634
C-176-A-M4(旧番 C-176-A-4) フローティングナット(M4用) TAKIGEN(タキゲン) 61119634

フローティングナット(M4用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タキゲンコード22965注文コード61119634品番C-176-A-M4(旧番 C-176-A-4)
販売価格(税込)¥149
販売価格(税別)
135

スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)

用途
配分電盤・制御盤
寸法D(Φmm)6寸法H1(mm)6寸法H2(mm)5寸法L1(mm)31寸法L2(mm)12.2寸法L3(mm)9.4寸法P1(mm)23寸法P2(mm)11.5寸法W1(mm)12.2寸法W2(mm)9寸法W3(mm)6寸法d(Φmm)5寸法t1(mm)1.6寸法t2(mm)3.2寸法□W(mm)7ナット径M4材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)質量(g)5寸法MM4タキゲンコード22965
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする