曜日別特売
C-209-3 接地端子(2-M6) TAKIGEN(タキゲン) 61120088

C-209-3 接地端子(2-M6) TAKIGEN(タキゲン) 61120088
C-209-3 接地端子(2-M6) TAKIGEN(タキゲン) 61120088

接地端子(2-M6)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61120088品番C-209-3
販売価格(税込)¥350
販売価格(税別)
318
用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)50表面仕上げ銅めっきタキゲンコード20514
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする