曜日別特売
C-209-24 接地端子(2-M8) TAKIGEN(タキゲン) 61120185

C-209-24 接地端子(2-M8) TAKIGEN(タキゲン) 61120185
C-209-24 接地端子(2-M8) TAKIGEN(タキゲン) 61120185

接地端子(2-M8)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L1(mm)52寸法MM注文コード61120185品番C-209-24
販売価格(税込)¥585
販売価格(税別)
532
用途配分電盤・キュービクル寸法H(mm)15寸法L1(mm)52寸法L2(mm)40寸法P(mm)20寸法W(mm)20寸法t(mm)6材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)72表面仕上げ銅めっき寸法MMタキゲンコード21829
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする