TAKIGEN(タキゲン)
ボタンラッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
タキゲンコード
22635
22635
22634
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61120413
品番
C-216-B
販売価格(税込)
¥1,310
販売価格(税別)
¥
1,191
バスケットに入れる
ボタンを引く(押す)とラッチが7mm作動します。
用途
航空機・キッチン・計測機器
材質
ボタン・ラッチ:ポリアセタール(POM)
材質(本体)
アルミニウム板(A1080P)
質量(g)
25
表面仕上げ
本体:アルマイト処理
タキゲンコード
22635