曜日別特売
C-288(#Z00288) パーソナル コインロック TAKIGEN(タキゲン) 61120727

C-288(#Z00288) パーソナル コインロック TAKIGEN(タキゲン) 61120727
C-288(#Z00288) パーソナル コインロック TAKIGEN(タキゲン) 61120727

パーソナル コインロック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個Z00288材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)注文コード61120727品番C-288(#Z00288)
販売価格(税込)¥1,918
販売価格(税別)
1,744

鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様
11本135°のピン配列による豊富な鍵違い数
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。

用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)(本体)62、(キー)20材質(キー)黄銅板(C3713P)鍵違い数(最大)17万7000通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)Z00288タキゲンコード21319
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする