CP-328-A-6-Gray セットキャップ・座金(ナット用) TAKIGEN(タキゲン) 61122102

セットキャップ・座金(ナット用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個表面仕上げ座金:ニッケルめっき(MBNi)注文コード61122102品番CP-328-A-6-Gray
販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。
ねじを腐食や塵から守り、防水効果もあります。
座金はボルト・皿ねじ兼用タイプです。

用途船舶・車両・屋外用機器寸法D1(Φmm)23寸法D2(Φmm)18.3寸法H1(mm)18寸法d1(Φmm)12.5材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)寸法d2(Φmm)6.2寸法H2(mm)4材質(座金)快削黄銅棒(C3604BD)表面仕上げ座金:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード21762
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
326:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする