用途ダストボックス・コンテナ寸法H1(mm)38寸法H2(mm)21寸法H3(mm)13寸法L1(mm)116寸法L2(mm)62寸法L3(mm)11寸法L4(mm)35寸法L5(mm)49寸法N(mm)2寸法P1(mm)22.5寸法P2(mm)15寸法P3(mm)20寸法P6(mm)20寸法P7(mm)40寸法W1(mm)30寸法W2(mm)55寸法W3(mm)25寸法t(mm)2引張荷重(N)882材質冷間圧延鋼板(SPCC)付属品受座質量(g)338表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード22275