TAKIGEN(タキゲン)
大型キャッチクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
タキゲンコード
22277
注文コード
61122337
品番
C-367-B-2
販売価格(税込)
¥3,526
販売価格(税別)
¥
3,205
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。
筺体のコーナーに取付けができます。
用途
プラント・コンテナ
寸法H1(mm)
54
寸法H2(mm)
36.5
寸法L1(mm)
165
寸法L2(mm)
80
寸法L3(mm)
45
寸法N(mm)
3
寸法P1(mm)
57.5
寸法P2(mm)
35
寸法P3(mm)
30
寸法P5(mm)
20
寸法P6(mm)
30
寸法P7(mm)
50
寸法W1(mm)
40
寸法W2(mm)
66
寸法W3(mm)
66
寸法t(mm)
2.5
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
628
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
22277