曜日別特売
C-450-1 引戸用スナッチロック TAKIGEN(タキゲン) 61122592

引戸用スナッチロック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タキゲンコード21288
内容量1個注文コード61122592品番C-450-1
販売価格(税込)¥1,794
販売価格(税別)
1,631

振動、衝撃等に強い設計です。
小型扉・シャッター等に最適です。

用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器付属品受金具材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カム部:浸炭焼入処理タキゲンコード21288
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする