用途キュービクル・配電盤・分電盤寸法L1(mm)298寸法L2(mm)350寸法L3(mm)335寸法W1(mm)298寸法W2(mm)350寸法W3(mm)335質量(g)2550適合板厚(mm)2.0~3.2防塵防水性能IPX5標準色シルバー材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)表面仕上げ枠:粉体塗装材質(窓)網入りガラス(6.8mm厚)、強化ガラス(5.0mm厚)タキゲンコード23796