C-463-A-3060-Silver 窓枠(網入りガラス) TAKIGEN(タキゲン) 61122714

窓枠(網入りガラス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金注文コード61122714品番C-463-A-3060-Silver
販売価格(税込)¥34,009
販売価格(税別)
30,917

屋外用盤の内部計器の確認に最適です。
ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。
粉体塗装のため耐食性に優れています。
裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。

用途キュービクル・配電盤・分電盤寸法L1(mm)298寸法L2(mm)350寸法L3(mm)335寸法W1(mm)598寸法W2(mm)650寸法W3(mm)635質量(g)4600適合板厚(mm)2.0~3.2防塵防水性能IPX5標準色シルバー材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)表面仕上げ枠:粉体塗装材質(窓)網入りガラス(6.8mm厚)、強化ガラス(5.0mm厚)タキゲンコード23808
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする