TAKIGEN(タキゲン)
南京錠 (鍵違い)
(1件のレビュー)
内容量
1個
材質
吊金:銅合金(C3602)
付属品
キー3本
タキゲンコード
23557
注文コード
61123378
品番
C-555N-30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥842
販売価格(税別)
¥
765
バスケットに入れる
この商品は
材質・付属品・タキゲンコード
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質(本体)
快削黄銅棒(C3604BD)
材質
吊金:銅合金(C3602)
付属品
キー3本
寸法L(mm)
27
寸法H(mm)
16
寸法D(Φmm)
5
寸法W1(mm)
14
寸法W2(mm)
29
寸法W3(mm)
12
鍵違い数
(最大)530通り
表面仕上げ
本体:ヘアライン仕上、吊金:バフ研磨
タキゲンコード
23557