曜日別特売
C-580N 回転ラッチ TAKIGEN(タキゲン) 61123457

C-580N 回転ラッチ TAKIGEN(タキゲン) 61123457
C-580N 回転ラッチ TAKIGEN(タキゲン) 61123457

回転ラッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タキゲンコード21192
内容量1個注文コード61123457品番C-580N
販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

サムターンの形状を回転させやすい楕円に変更しました。
サムターンを回転させるとラッチが作動し扉が開き、扉を閉める場合は押すだけでワンタッチで閉まります。
サムターンは90°角度が変更できます。

用途
計測機器の小扉
材質サムターン:亜鉛合金(ZDC)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)70表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、サムターン:サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード21192
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする