TAKIGEN(タキゲン)
ロッド受け
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61123572
品番
CP-837-0
販売価格(税込)
¥55
販売価格(税別)
¥
50
バスケットに入れる
丸棒ステー等の押え金具として最適です。
樹脂製でしっかりキャッチします。
取付けが簡単です。
用途
特装車・振動機器・バス
材質
ポリアセタール(POM)
質量(g)
5
寸法L(mm)
49
寸法D(Φmm)
10.1
寸法P(mm)
34
寸法H1(mm)
20
寸法H2(mm)
10
寸法H3(mm)
4
標準色
白
適合径(Φmm)
ロッド:10
タキゲンコード
23910