TAKIGEN(タキゲン)
ドアキャッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
タキゲンコード
21559
21559
21561
22193
21371
21372
22920
62805
21368
22982
21560
22921
21405
21406
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61123667
品番
C-850-2
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
扉はワンタッチで開閉できます。
スプリングの作動により強力に扉を保持します。
用途
特装車・バス・建設機械
タキゲンコード
21559
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(フック)
ポリアミド樹脂(PA)