曜日別特売
C-851-1-L ドアキャッチ TAKIGEN(タキゲン) 61123703

ドアキャッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タキゲンコード21371
内容量1個注文コード61123703品番C-851-1-L
販売価格(税込)¥3,650
販売価格(税別)
3,318

振動、衝撃に強い設計です。
スナッチロックタイプで扉を確実に保持します。
ワンタッチで扉開閉が可能です。
ハーフロック機構付です。
左用

用途
特装車・コンテナー
タキゲンコード21371材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする