曜日別特売
C-1077-B ステンレス 角型キャッチ TAKIGEN(タキゲン) 61124638

C-1077-B ステンレス 角型キャッチ TAKIGEN(タキゲン) 61124638
C-1077-B ステンレス 角型キャッチ TAKIGEN(タキゲン) 61124638

ステンレス 角型キャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タキゲンコード20833注文コード61124638品番C-1077-B
在庫数量:残り15点です
販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)アウトレット
¥800359

スプリングの作用で締付けができます。

用途計測機器・分電盤・各種ケースの蓋止め材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)45寸法L1(mm)56.5寸法t(mm)1.5寸法L2(mm)34表面仕上げバレル研磨タキゲンコード20833
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする