曜日別特売
C-1086 ステンレス角型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン) 61124692

C-1086 ステンレス角型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン) 61124692
C-1086 ステンレス角型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン) 61124692
C-1086 ステンレス角型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン) 61124692

ステンレス角型パチン錠

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61124692品番C-1086
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は769円となります。
販売価格(税込)¥743
販売価格(税別)
675

受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。

用途計測機器・アタッシュケース・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)30表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード24636
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
1が参考にしています
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする