TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス スプリングパチン錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
引張荷重(N)
39
タキゲンコード
20849
注文コード
61125015
品番
C-1145-2
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
引張荷重・寸法D1・タキゲンコード
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ばねが強力で振動機器に最適
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱
寸法D(Φmm)
2
寸法H1(mm)
13
寸法H2(mm)
8.5
寸法L1(mm)
41
寸法L2(mm)
19
寸法L3(mm)
16
寸法L4(mm)
44.5
寸法P2(mm)
16
寸法W1(mm)
16
寸法W2(mm)
24
寸法W3(mm)
31
寸法d(Φmm)
3.2
寸法t1(mm)
1.5
寸法t2(mm)
1.5
引張荷重(N)
39
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
78
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
20849