曜日別特売
C-1157-1-A ロック付コーナー キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン) 61125103

C-1157-1-A ロック付コーナー キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン) 61125103
C-1157-1-A ロック付コーナー キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン) 61125103

ロック付コーナー キャッチクリップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タキゲンコード21162注文コード61125103品番C-1157-1-A
販売価格(税込)¥4,268
販売価格(税別)
3,880

筐体のコーナーに取付けができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
レバーでロックされますので、振動等で外れません。

用途工作機械・コンテナ・振動機器寸法H1(mm)23寸法H2(mm)14寸法H3(mm)62寸法H4(mm)19寸法H5(mm)25寸法H6(mm)33寸法L1(mm)87寸法L2(mm)25寸法L3(mm)12寸法L4(mm)7寸法P1(mm)72寸法P2(mm)40寸法P3(mm)8寸法P4(mm)42寸法P5(mm)10寸法W1(mm)56寸法W2(mm)29寸法W3(mm)64.5寸法t1(mm)3寸法t2(mm)2.5材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)345ねじ径MM5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード21162
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61125155
2019-07-23
用途: カメラケース
その他業種

ロック付きなので安心
コーナー用なのでありがたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする