C-1393-3-2 ステンレス コーナーキャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン) 61126302

C-1393-3-2 ステンレス コーナーキャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン) 61126302
C-1393-3-2 ステンレス コーナーキャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン) 61126302

ステンレス コーナーキャッチクリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タキゲンコード22319注文コード61126302品番C-1393-3-2
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

筐体のコーナーに取付けができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。

用途計測機器・工作機機・船舶・配分電盤・操作盤寸法H1(mm)37.5寸法H2(mm)10.5寸法L1(mm)53寸法L2(mm)10.5寸法N(mm)4寸法P1(mm)18.5寸法P3(mm)10.5寸法P4(mm)6寸法P5(mm)28寸法W(mm)25.5寸法d(Φmm)3.3材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)付属品キー2本質量(g)47表面仕上げ光沢バレル研磨200タキゲンコード22319
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする