TAKIGEN(タキゲン)
ペダルロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
材質
圧延鋼板(SPC)
タキゲンコード
31748
注文コード
61129416
品番
K-910-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スプリングにより一定の力で確実に路面をグリップします。
ロックペダル、アンロックペダルが独立しているため確実に操作できます。
用途
大型・中型・小型の機器・台車のストッパー
タキゲンコード
31748
材質
圧延鋼板(SPC)
質量(g)
540
寸法H1(mm)
90
寸法H2(mm)
85
寸法H3(mm)
75
加圧力(N)
(押し)200
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)