曜日別特売
KC-1275-A-1 レベルアジャスター(M16×L2=180) TAKIGEN(タキゲン) 61129608

KC-1275-A-1 レベルアジャスター(M16×L2=180) TAKIGEN(タキゲン) 61129608
KC-1275-A-1 レベルアジャスター(M16×L2=180) TAKIGEN(タキゲン) 61129608

レベルアジャスター(M16×L2=180)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質(底部)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)注文コード61129608品番KC-1275-A-1
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ステンレス製で耐食性に優れています。
重荷重用

寸法D(Φmm)75寸法L1(mm)208寸法L2(mm)180寸法L3(mm)28寸法L4(mm)18質量(g)425材質(底部)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(シャフト)ステンレス鋼棒(SUS304)基本使用荷重(kN)(垂直)4.9寸法MM16×2.0適合金具KC-1275-C-2タキゲンコード20981
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする