TAKIGEN(タキゲン)
レベルアジャスター(M16×L2=180)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
表面仕上げ
バレル研磨
材質(底部)
ステンレス鋼(SUS304)
注文コード
61129732
品番
KC-1275-B-4
販売価格(税込)
¥2,907
販売価格(税別)
¥
2,643
バスケットに入れる
この商品は
表面仕上げ・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食性に優れています。
重荷重用
用途
工作機械・自動販売機
寸法D(Φmm)
60
寸法L1(mm)
207
寸法L2(mm)
180
寸法L3(mm)
27
寸法L4(mm)
17
寸法W(mm)
24
付属品
六角ナット(一種)
質量(g)
540
材質(底部)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(シャフト)
ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
基本使用荷重(kN)
19.6(垂直時)
寸法M
M16×2.0
適合金具
KC-1275-C-2
タキゲンコード
31499