曜日別特売
KC-1275-B-7 レベルアジャスター(M12×L2=120) TAKIGEN(タキゲン) 61129766

レベルアジャスター(M12×L2=120)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個表面仕上げバレル研磨材質(底部)ステンレス鋼(SUS304)注文コード61129766品番KC-1275-B-7
販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ステンレス製で耐食性に優れています。
重荷重用

用途工作機械・自動販売機寸法D(Φmm)60寸法L1(mm)145寸法L2(mm)120寸法L3(mm)25寸法L4(mm)17寸法W(mm)19付属品六角ナット(一種)質量(g)360材質(底部)ステンレス鋼(SUS304)材質(シャフト)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げバレル研磨基本使用荷重(kN)14.7(垂直時)寸法MM12×1.75適合金具KC-1275-C-3タキゲンコード31502
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする