曜日別特売
S-9-90-B-1(#S900) コントロール キースイッチTKS-9型 TAKIGEN(タキゲン) 61130588

S-9-90-B-1(#S900) コントロール キースイッチTKS-9型 TAKIGEN(タキゲン) 61130588
S-9-90-B-1(#S900) コントロール キースイッチTKS-9型 TAKIGEN(タキゲン) 61130588

コントロール キースイッチTKS-9型

商品レビューを投稿する
タキゲンコード40057
内容量1個注文コード61130588品番S-9-90-B-1(#S900)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

鍵違いは68万通り
反転スイッチ機構

用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード40057
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする