FA-624H-2 密閉ハンドル用インナーハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61131044

FA-624H-2 密閉ハンドル用インナーハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61131044
FA-624H-2 密閉ハンドル用インナーハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61131044

密閉ハンドル用インナーハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61131044品番FA-624H-2
販売価格(税込)¥2,682
販売価格(税別)
2,438

空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。
内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
インナーハンドル(FA-624H-2)は左右兼用です。

用途
密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
材質亜鉛合金(ZDC)付属品受座表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60876
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61131044
2018-08-09
用途: 倉庫
建設業・工事業

これ一つで役目を果たすのでしょうか?
疑問です。
セットにするか、説明が欲しいと思います。
つなぎの10mmの連結棒も販売がありません・

MonotaROからの回答

こちらは商品名に記載の通りインナーハンドルとなります。
ご使用頂くにはFA-624-2-LもしくはFA-624-2-Rが必要となります。
何卒、ご了承頂きますようお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする