曜日別特売
FA-625-3-A(#0200)(旧番FA-625-3-1-1R) 大型密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61131053

大型密閉用ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個200タキゲンコード60404注文コード61131053品番FA-625-3-A(#0200)(旧番FA-625-3-1-1R)
販売価格(税込)¥6,851
販売価格(税別)
6,228

新デザインの大型密閉用ハンドルです。
強力な密閉ができます。
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。

用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器寸法H1(mm)54寸法H2(mm)29寸法H3(mm)20寸法L1(mm)70寸法L2(mm)154寸法L3(mm)134寸法L4(mm)24寸法M(mm)M5寸法N(mm)4寸法P1(mm)50寸法P2(mm)-寸法P3(mm)35寸法P4(mm)-寸法S(mm)20寸法W1(mm)22寸法W2(mm)32寸法W3(mm)35寸法W4(mm)-寸法t(mm)980材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・受座質量(g)545表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)200タキゲンコード60404
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする