FB-1756-3 ステンレス リーフヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 61132724

FB-1756-3 ステンレス リーフヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 61132724
FB-1756-3 ステンレス リーフヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 61132724

ステンレス リーフヒンジ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)タキゲンコード61069注文コード61132724品番FB-1756-3
販売価格(税込)¥11,751
販売価格(税別)
10,683

ステンレス製で耐食性に優れています。
薬品貯蔵庫用に最適
激しい扉の開閉にも強靭特性を発揮
左右兼用型

用途冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の扉用寸法H(mm)42材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)高さ(mm)オフセット:30穴の有無表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード61069
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61111146
2020-05-07
用途: 船のハッチ
松本自動車・二輪車・自転車関連業

仕上げも良好で、強度も有りそうで 問題の無い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする