曜日別特売
BLH361-454SAR 中量棚 連結単式1連 有効3段 金剛(KONGO) 61140810

BLH361-454SAR 中量棚 連結単式1連 有効3段 金剛(KONGO) 61140810
BLH361-454SAR 中量棚 連結単式1連 有効3段 金剛(KONGO) 61140810
BLH361-454SAR 中量棚 連結単式1連 有効3段 金剛(KONGO) 61140810
BLH361-454SAR 中量棚 連結単式1連 有効3段 金剛(KONGO) 61140810

中量棚 連結単式1連 有効3段

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
間口(mm)900
高さ(mm)1800
内容量1台注文コード61140810品番BLH361-454SAR
参考基準価格(税別)¥61,930販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

事務所や倉庫でのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。
ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。
棚板の段変更のピッチは50mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。
棚板分割方式を採用。
日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。

用途病院、研究室、オフィス、バックヤードの書架、物品棚高さ(mm)1800間口(mm)900ホワイト材質(本体)スチール(アクリル樹脂塗装及び粉体塗装)タイプ連結奥行(mm)450耐荷重(kg/段)300最大積載量(kg)2000(棚1連当り)棚ピッチ(mm)50棚段数(段)天地4段RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1800均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
取扱説明書:(0.98MB)
注意
※連結型のみではご使用できず、単体が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※原則、混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※荷下ろしスペースがない場合、運送会社の配達店に引き取りに来ていただくことがあります。
※配達は平日日中となります。時間指定はお受けできかねますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には、別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする