曜日別特売
EA800KA-15 #3/8 溶接面 二重レンズ エスコ 61141160

EA800KA-15 #3/8 溶接面 二重レンズ エスコ 61141160
EA800KA-15 #3/8 溶接面 二重レンズ エスコ 61141160
EA800KA-15 #3/8 溶接面 二重レンズ エスコ 61141160

#3/8 溶接面 二重レンズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード61141160品番EA800KA-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,060
販売価格(税別)
14,600

レンズの上げ下げが簡単にできます
レンズの上げ下げが簡単にできます。

仕様●用途:溶接作業等●遮光度:#3(レンズ大)#8(カバーレンズ)#10(2つを併用した場合)●材質:ポリカーボネート●重量:約395g●レンズカラー:レンズ(大)/グリーンカバーレンズ/ブラック●直被式アズワン品番65-5657-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする