曜日別特売
EA981MC-1 12mmx 5m 介錯ロープ 3色 エスコ 61142684

EA981MC-1 12mmx 5m 介錯ロープ 3色 エスコ 61142684
EA981MC-1 12mmx 5m 介錯ロープ 3色 エスコ 61142684
EA981MC-1 12mmx 5m 介錯ロープ 3色 エスコ 61142684
EA981MC-1 12mmx 5m 介錯ロープ 3色 エスコ 61142684

12mmx 5m 介錯ロープ 3色

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード61142684品番EA981MC-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,770
販売価格(税別)
10,700

3色(赤1m・黄1m・緑1m)縫製+シュリンク+塗装加工タイプ
地切り目安に手元30cmにも着色しています。
全国で推奨されている玉掛作業時の333運動用として使用してください。(吊荷から3m離れて合図、3秒間停止して玉掛確認、地切り30cmで一旦停止)
3色(赤1m・黄1m・緑1m)縫製+シュリンク+塗装加工タイプ。地切り目安に手元30cmにも着色しています。全国で推奨されている玉掛作業時の333運動用として使用してください。 (吊荷から3m離れて合図、3秒間停止して玉掛確認、地切り30cmで一旦停止)。

仕様●ロープサイズ:Φ12mm×5m●材質:ロ-プ:ポリエステルフック:スチール●フック開口幅:54.45mmアズワン品番65-3901-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする