エスコ
150x150x150mm 桝形ブロック V溝付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61142937
品番
EA719DF-13A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥55,550
販売価格(税別)
¥
50,500
バスケットに入れる
六面機械加工
ワークを固定するクランプ付
六面機械加工。ワークを固定するクランプ付。
仕様
●型番:124-150K●呼寸法(mm):150●重量(kg):10.3●平行度・直角度(±):〔50+A/15〕μm●材質:鋳鉄
アズワン品番
65-3888-59